ELCART DISTRIBUTION - ERT300450800 BATTERIA RIC.PIOMBO 6V 4,0 AH - 300450800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Anwendung - Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja
Geeignet für USV - ja
Geeignet für Telekommunikation - ja
Packung
1 ST
EAN
8029564386155
Artikelnummer
ERT300450800
Herstellernummer
300450800
Hersteller
ERT
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
ja
Geeignet für USV:
ja
Geeignet für Telekommunikation:
ja
Nennspannung:
6 V
Kapazität 20 h:
4 Ah
Steckverbinder:
Kabel und Stecker
Länge:
195 mm
Breite:
26 mm
Höhe inkl. Pole:
63 mm
Gewicht:
0.76 kg


