Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300093600 BATT.NI-MH OVALE C.S. 2,4V 160MAH - 300093600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 2.4 V

  • Kapazität - 160 mAh

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Länge - 11.8 mm

  • Höhe inkl. Pole - 15.2 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029564110279

Artikelnummer

ERT300093600

Herstellernummer

300093600

Hersteller

ERT

Nennspannung:

2.4 V

Kapazität:

160 mAh

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

11.8 mm

Höhe inkl. Pole:

15.2 mm

Breite:

23.3 mm

Akkupack:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Batteria ricaricabile NI-MH tipo ovale con terminali a c.s. Ecologica ad alta energia specifica, adatta per alimentazione TVC backup memorie e impieghi vari. N° elementi: 2