ELCART DISTRIBUTION - ERT300051600 BATTERIA RIC.NI-MH 8,4V 250MAH - 300051600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung - 9 V
Kapazität - 250 mAh
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8029564469827
Artikelnummer
ERT300051600
Herstellernummer
300051600
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Block
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
250 mAh
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
26 mm
Höhe inkl. Pole:
48.5 mm
Breite:
17.5 mm
BATTERIA RICARICABILE NI-MH TIPO “9V” RETTANGOLARE



