ELCART DISTRIBUTION - ERT300039200 NI-CD TORCIA 1/2 2500MAH SEN TERM - 300039200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2500 mAh
Sonstige Bezeichnung - D
Ausführung - Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole - 61.5 mm
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029564109679
Artikelnummer
ERT300039200
Herstellernummer
300039200
Hersteller
ERT
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2500 mAh
Sonstige Bezeichnung:
D
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm
Durchmesser:
34.2 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Geeignet für Schnellladung:
ja


