ELCART DISTRIBUTION - ERT300028800 NI-MH MINISTILO 1,2V 700MAH CONS - 300028800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 700 mAh
Sonstige Bezeichnung - AAA
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029564305552
Artikelnummer
ERT300028800
Herstellernummer
300028800
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
700 mAh
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja


