Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300027300 NI-CD 2/3 STILO 1,2V 400MA C.TERM - 300027300

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT300027300 NI-CD 2/3 STILO 1,2V 400MA C.TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 400 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

  • Höhe inkl. Pole - 29 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029564109365

Artikelnummer

ERT300027300

Herstellernummer

300027300

Hersteller

ERT

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

400 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Höhe inkl. Pole:

29 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Geeignet für Schnellladung:

ja

Batteria ricaricabile Ni-Cd 2/3 stilo AA. Per telefoni cordless, antifurti ed impieghi vari.