Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300026700 NI-CD BAT.1/2A 1.2V 700MA C.TERM - 300026700

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT300026700 NI-CD BAT.1/2A 1.2V 700MA C.TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 700 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

  • Höhe inkl. Pole - 29 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029564109303

Artikelnummer

ERT300026700

Herstellernummer

300026700

Hersteller

ERT

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

700 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Höhe inkl. Pole:

29 mm

Durchmesser:

17 mm

Geeignet für Schnellladung:

ja

Batteria ricaricabile Ni-Cd 2/3 AF (1/2 A). Per ricetrasmittenti militari, lucciole di emergenza ed impieghi vari.