ELCART DISTRIBUTION - ERT300024500 NI-MH STILO 1.2V 2200MAH CON TERM - 300024500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2200 mAh
Sonstige Bezeichnung - AA
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029564464617
Artikelnummer
ERT300024500
Herstellernummer
300024500
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2200 mAh
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja


