ELCART DISTRIBUTION - ERT300023600 NI-MH 4/5 A 1.2V 1800MA S.TERM - 300023600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 1800 mAh
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole - 43 mm
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029564109150
Artikelnummer
ERT300023600
Herstellernummer
300023600
Hersteller
ERT
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
1800 mAh
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
43 mm
Durchmesser:
16.6 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja