ELCART DISTRIBUTION - ERT300020500 NI-CD STILO 1,2V 1000MA CON TERM - 300020500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 1000 mAh
Sonstige Bezeichnung - AA
Ausführung - Nickel-Cadmium
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029564464457
Artikelnummer
ERT300020500
Herstellernummer
300020500
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
1000 mAh
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja


