Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT281892200 LAMP.PORTATILE IN GOMMA 2XD - 281892200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT281892200 LAMP.PORTATILE IN GOMMA 2XD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564343837

Artikelnummer

ERT281892200

Herstellernummer

281892200

Hersteller

ERT

Ausführung:

Stableuchte

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Länge:

190 mm

Lampada portatile a torcia impermeabile, con interruttore antiurto e lampadina alta luminosità. • Materiale: gomma antiurto • Dimensioni: 190xØ68mm • Alimentazione: 3 V 2 pile torcia "D"