Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT281001000 SENSORE INFRAROSSI DA SOFFITTO - 281001000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT281001000 SENSORE INFRAROSSI DA SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 8 min

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029564243014

Artikelnummer

ERT281001000

Herstellernummer

281001000

Hersteller

ERT

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

8 min

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

10...1000 lx

RILEVATORE AD INFRAROSSI A 340°- 360°. Apparecchio dotato di un particolare rilevatore di 340° - 360°, adatto per interno. Dotato di led di funzionamento, il rilevatore permette la regolazione del temporizzatore e del luxmetro mediante appositi tasti. ALIMENTAZIONE:220V. PORTATA:500W-1000W. ANGOLO DI RILEVAMENTO:340°-360°. PORTATA DEL FASCIO:<8m. TEMPORIZZATORE:20sec-7min. LUXMETRO:<10-1000. GRADO DI PROTEZIONE:IP20. DIMENSIONI:110x60x110mm.