ELCART DISTRIBUTION - ERT281000000 SENSORE AD INFRAROSSI - 281000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 8 min
Max. Reichweite frontal - 8 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 110...150 °
Packung
1 ST
EAN
8029564243007
Artikelnummer
ERT281000000
Herstellernummer
281000000
Hersteller
ERT
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
8 min
Max. Reichweite frontal:
8 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
110...150 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
20 s
Ansprechhelligkeit:
10...150 lx


