Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT280530000 PROGRAMMATORE ANALOGICO 3500W ITA

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT280530000 PROGRAMMATORE ANALOGICO 3500W ITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Steckdose - Italienischer Typ P17

  • Uhrentyp - Tagesuhr

  • Antriebsart - quarzgesteuert

  • Kürzeste Schaltzeit - 15 min

  • Ausführung - analog

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564103325

Artikelnummer

ERT280530000

Herstellernummer

280530000

Hersteller

ERT

Ausführung der Steckdose:

Italienischer Typ P17

Uhrentyp:

Tagesuhr

Antriebsart:

quarzgesteuert

Kürzeste Schaltzeit:

15 min

Ausführung:

analog

Montageart:

Zwischenstecker mit Steckdose

Versorgungsspannung:

220...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Programmatore giornaliero analogico. Destinato al comando di tutti gli apparecchi elettrici ad esso collegati. Quadrante 24 ore 16A-230V. Molteplici possibilita' di combinazione, dotato di interruttore sempre acceso, sempre spento. Movimento a motorino sincrono, senza riserva di carica. Connessione passo Italiano 10/16A. • CARICO MAX: 3500W/16A • N. COMANDI: 96 • MIN. OPER.: 15 minuti • DIMENSIONI: 115x70x70 mm