Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT199452100 HOBSTRIP 14,4W/MT 24V BCALDO IP65

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT199452100 HOBSTRIP 14,4W/MT 24V BCALDO IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564456322

Artikelnummer

ERT199452100

Herstellernummer

199452100

Hersteller

ERT

STRISCIA ECONOMICA SMD IP65 72W 24W