ELCART DISTRIBUTION - ERT199342100 STRISCIA LED 14,4W/M BC 24V IP20 - 199342100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 820 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2800...3500 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
8029564429722
Artikelnummer
ERT199342100
Herstellernummer
199342100
Hersteller
ERT
Lichtstrom je Meter:
820 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2800...3500 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1.8 mm
Gesamtlänge:
5 m


