ELCART DISTRIBUTION - ERT199212200 LEDSTRIP 14,4 W/MT 24V BNATU IP20 - 199212200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 1280 lm
Packung
1 ST
EAN
8029564436812
Artikelnummer
ERT199212200
Herstellernummer
199212200
Hersteller
ERT
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
1280 lm
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4250 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
1.3 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
3 m
Selbstklebend:
ja