ELCART DISTRIBUTION - ERT199201000 STRISCIA LED 4,8W/M BLU 12V IP20 - 199201000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Lichtstrom je Meter - 48 lm
Packung
1 ST
EAN
8029564396185
Artikelnummer
ERT199201000
Herstellernummer
199201000
Hersteller
ERT
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Lichtstrom je Meter:
48 lm
Lampenspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
blau
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
2.4 mm
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Selbstklebend:
ja



