ELCART DISTRIBUTION - ERT194202600 STRISCIA LED 14,4W/M RGB 12V IP65 - 194202600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lampenspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8029564387824
Artikelnummer
ERT194202600
Herstellernummer
194202600
Hersteller
ERT
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lampenspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja