ELCART DISTRIBUTION - ERT191322500 TUBO LED FLUOR.T8 60CM B.CALDO - 191322500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 930...930 lm
Nennspannung - 100...240 V
Länge - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029564366737
Artikelnummer
ERT191322500
Herstellernummer
191322500
Hersteller
ERT
Sockel:
G13
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
930...930 lm
Nennspannung:
100...240 V
Länge:
600 mm
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
26 mm
Lampenbezeichnung:
T8
TUBO A LED ALTA LUMINOSITA’ T8. Ideale per impieghi negli uffici, hotel, magazzini, parcheggi, ecc. Consumi minimi, lunga durata, non produce calore, non emette raggi ultravioletti e infrarossi. PIN ruotabili. La confezione comprende il driver e lo starter. CONNESSIONE: T8. DIAMETRO: 26mm. TEMP. LAV.:-40°C÷+50°C.


