ELCART DISTRIBUTION - ERT191266000 LEDSTRIP 19,2W/MT 24V BFRDDO IP65 - 191266000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8029564436966
Artikelnummer
ERT191266000
Herstellernummer
191266000
Hersteller
ERT
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Gesamtlänge:
5 m
Selbstklebend:
ja