ELCART DISTRIBUTION - ERT190430500 LED CIL. D.5MM ALTA LUMIN. VERDE - 190430500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Nennspannung - 2.1 V
Spannungsart - DC
Durchmesser - 5 mm
Packung
10 ST
EAN
8029564532828
Artikelnummer
ERT190430500
Herstellernummer
190430500
Hersteller
ERT
Farbe:
grün
Nennspannung:
2.1 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
5 mm
LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 5 mm •MAX. POT. DISSIP.: 100 mW •TEMP. LAV.: -25°C÷+85°C


