ELCART DISTRIBUTION - ERT190430000 LED CIL. D.5MM ALTA LUMIN. ROSSO - 190430000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Nennspannung - 2 V
Spannungsart - DC
Durchmesser - 5 mm
Packung
10 ST
EAN
8029564532804
Artikelnummer
ERT190430000
Herstellernummer
190430000
Hersteller
ERT
Farbe:
rot
Nennspannung:
2 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
5 mm
LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 5 mm •MAX. POT. DISSIP.: 100 mW •TEMP. LAV.: -25°C÷+85°C


