ELCART DISTRIBUTION - ERT190420000 LED ROSSO D. 5 MM - 190420000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Nennspannung - 2 V
Nennstrom - 5000 mA
Durchmesser - 5 mm
Packung
100 ST
EAN
8029564532682
Artikelnummer
ERT190420000
Herstellernummer
190420000
Hersteller
ERT
Farbe:
rot
Nennspannung:
2 V
Nennstrom:
5000 mA
Durchmesser:
5 mm
LED CILINDRICI A FASCIO DIFFUSO Ø 5 mm• MAX POTENZA: 100 mW •TEMP. LAV.: -40°C ÷ +80°C