ELCART DISTRIBUTION - ERT190416500 LED CIL. D.3MM SUPERLUMIN. ROSSO - 190416500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Nennspannung - 2.6 V
Durchmesser - 2.94 mm
Länge - 31.72 mm
Packung
10 ST
EAN
8029564533177
Artikelnummer
ERT190416500
Herstellernummer
190416500
Hersteller
ERT
Farbe:
rot
Nennspannung:
2.6 V
Durchmesser:
2.94 mm
Länge:
31.72 mm
LED Superluminosi trasparenti Ø 3 mm 7000 MCD 2,05 V ÷ 2,6 V Rosso.


