Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186920200 DIG.COB STRI.12W/M 4000K 24V IP20

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT186920200 DIG.COB STRI.12W/M 4000K 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564625902

Artikelnummer

ERT186920200

Herstellernummer

186920200

Hersteller

ERT

SERIE FLOW STRISCE A LED COB DIGITALI 12W/M* 24V IP20 CRI90