Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186851000 NEON ST.FLAT 8W/MT 24V BLU IP65 - 186851000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT186851000 NEON ST.FLAT 8W/MT 24V BLU IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 108

  • Lampenleistung je Meter - 8 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564546122

Artikelnummer

ERT186851000

Herstellernummer

186851000

Hersteller

ERT

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

108

Lampenleistung je Meter:

8 W

Lichtstrom je Meter:

240 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

blau

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

10.5 mm

Höhe/Tiefe:

18.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

300 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Neon monet strip LED 8W/m. 24 VDC IP65 Blu 240 lm