ELCART DISTRIBUTION - ERT186845000 NEON STRIP 8W/MT 24V RGB IP65 - 186845000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 8 W
Packung
1 ST
EAN
8029564548782
Artikelnummer
ERT186845000
Herstellernummer
186845000
Hersteller
ERT
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
8 W
Lichtstrom je Meter:
230 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
RGB
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
15 mm
Höhe/Tiefe:
26.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
300 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja