Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186842200 NEON STRIP 8W/MT 24V BNATUR. IP65 - 186842200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT186842200 NEON STRIP 8W/MT 24V BNATUR. IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 108

  • Lampenleistung je Meter - 8 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564548768

Artikelnummer

ERT186842200

Herstellernummer

186842200

Hersteller

ERT

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

108

Lampenleistung je Meter:

8 W

Lichtstrom je Meter:

700 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

15 mm

Höhe/Tiefe:

26.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

300 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Neon picasso strip LED 8W/m. 24 VDC IP65 4000K 600 lm