ELCART DISTRIBUTION - ERT186812000 NEON ST.FLAT 9W/MT 24V BFRED.IP65 - 186812000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlauch
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 84
Lampenleistung je Meter - 9 W
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8029564503316
Artikelnummer
ERT186812000
Herstellernummer
186812000
Hersteller
ERT
Ausführung:
Schlauch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
84
Lampenleistung je Meter:
9 W
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2800...3000 K
Breite:
11.5 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
143 mm
Gesamtlänge:
20 m