ELCART DISTRIBUTION - ERT186801000 NEON STRIP 9W/MT 24V BLU IP65 - 186801000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlauch
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 86
Lampenleistung je Meter - 9 W
Lichtstrom je Meter - 240 lm
Packung
1 ST
EAN
8029564503309
Artikelnummer
ERT186801000
Herstellernummer
186801000
Hersteller
ERT
Ausführung:
Schlauch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
86
Lampenleistung je Meter:
9 W
Lichtstrom je Meter:
240 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
270 °
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
blau
Breite:
17 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
143 mm
Gesamtlänge:
10 m
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja