Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186625000 LEDST.4MM 10W/MT 24V BF IP20CRI90 - 186625000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564532453

Artikelnummer

ERT186625000

Herstellernummer

186625000

Hersteller

ERT

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

780 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

4 mm

Höhe/Tiefe:

0.25 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie SAGITTARIO sono state progettate e realizzate per offrire i vantaggi delle strisce led ARIETE ma su un PCB contenuto in solo 4 mm. Questo tipo di prodotto è particolarmente indicato in tutte quelle applicazioni dove si vuole una risultanza dei colori dei soggetti il più vicino possibile alla loro cromaticità naturale. Esempi applicativi: vetrine, totem espositivi, illuminazione funzionale di aree commerciali e residenziali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1200 led smd separabili ogni 6 led (2,5 cm). 10W 24 VDC 780 lm 6500K