ELCART DISTRIBUTION - ERT186517900 STRISCIALED 24W/M RGBBFC24VIP20 - 186517900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1730 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 28.8 W
Packung
1 ST
EAN
8029564553144
Artikelnummer
ERT186517900
Herstellernummer
186517900
Hersteller
ERT
Lichtstrom je Meter:
1730 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
28.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGBW
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
12 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.15 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Mit Schutzabdeckung:
nein


