ELCART DISTRIBUTION - ERT186517700 STRISCIA LED 28,8W/M RGB 24V IP20 - 186517700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Lampenleistung je Meter - 28.8 W
Packung
1 ST
EAN
8029564531371
Artikelnummer
ERT186517700
Herstellernummer
186517700
Hersteller
ERT
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
28.8 W
Lichtstrom je Meter:
800 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
2.15 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja