ELCART DISTRIBUTION - ERT186516600 STRISCIA LED 19,2W/M RGBBC24VIP20 - 186516600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Lichtstrom je Meter - 420 lm
Packung
1 ST
EAN
8029564529026
Artikelnummer
ERT186516600
Herstellernummer
186516600
Hersteller
ERT
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Lichtstrom je Meter:
420 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
1.8 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Selbstklebend:
ja


