Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186512000 STRISCIA LED 14,4W/M RGB 24V IP20 - 186512000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Ausführung - Band

  • Lichtfarbe - RGB

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564497202

Artikelnummer

ERT186512000

Herstellernummer

186512000

Hersteller

ERT

Schutzart (IP):

IP20

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

1.8 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Striscia flessibile adesiva su circuito bianco con led SMD RGB utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazione decorative, ecc. La serie RAFFAELLO è indicata in quelle applicazioni ove si vuole avere una luce colorabile uniformemente distribuita e di buona intensità luminosa. Fornita in bobina lunga 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10cm). Bobina 60 LED/mt. 5050 RGB 14.4W/mt 24V IP20.