Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186409400 S.LED 5MM 8,6W/M 24V BC IP65 CR90

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT186409400 S.LED 5MM 8,6W/M 24V BC IP65 CR90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564612452

Artikelnummer

ERT186409400

Herstellernummer

186409400

Hersteller

ERT

SERIE MIMOSA STRISCE A LED 2216 8,6W/M* 5MM 24V IP65 CRI90