Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186093400 STRISCIA LED 5W/M BC 24V IP65 - 186093400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 465 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564557135

Artikelnummer

ERT186093400

Herstellernummer

186093400

Hersteller

ERT

Lichtstrom je Meter:

465 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

0.24 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie GEMMA sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alle versioni standard e una maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10cm). 24 VDC 5W 465 lm 3000K