Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT186093000 STRISCIA LED 5W/M BF 24V IP65 - 186093000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lampenleistung je Meter - 5 W

  • Lichtstrom je Meter - 500 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564524694

Artikelnummer

ERT186093000

Herstellernummer

186093000

Hersteller

ERT

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung je Meter:

5 W

Lichtstrom je Meter:

500 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

0.24 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie GEMMA sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alle versioni standard e una maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10cm). 24 VDC 5W 500 lm 6500K