ELCART DISTRIBUTION - ERT186092500 STRISCIA LED 5W/M BCC 24V IP20 - 186092500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 5 W
Lichtstrom je Meter - 450 lm
Packung
1 ST
EAN
8029564509165
Artikelnummer
ERT186092500
Herstellernummer
186092500
Hersteller
ERT
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
5 W
Lichtstrom je Meter:
450 lm
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2900 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1.3 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m


