ELCART DISTRIBUTION - ERT186091700 STRISCIA LED 5W/M BN 12V IP65 - 186091700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 5 W
Lichtstrom je Meter - 480 lm
Packung
1 ST
EAN
8029564524670
Artikelnummer
ERT186091700
Herstellernummer
186091700
Hersteller
ERT
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
5 W
Lichtstrom je Meter:
480 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4200...4200 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
0.24 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja


