ELCART DISTRIBUTION - ERT186091600 STRISCIA LED 5W/M BF 12V IP65 - 186091600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 500 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 5 W
Packung
1 ST
EAN
8029564524632
Artikelnummer
ERT186091600
Herstellernummer
186091600
Hersteller
ERT
Lichtstrom je Meter:
500 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
0.24 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Mit Schutzabdeckung:
nein


