ELCART DISTRIBUTION - ERT186091500 STRISCIA LED 5W/M BC 12V IP20 - 186091500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 5 W
Lichtstrom je Meter - 450 lm
Packung
1 ST
EAN
8029564514183
Artikelnummer
ERT186091500
Herstellernummer
186091500
Hersteller
ERT
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
5 W
Lichtstrom je Meter:
450 lm
Lampenspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2900 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1.3 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Selbstklebend:
ja