ELCART DISTRIBUTION - ERT180836000 LAMP.LED FILAM.7W B.CALDO 220VCA - 180836000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 810...810 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...220 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029564509547
Artikelnummer
ERT180836000
Herstellernummer
180836000
Hersteller
ERT
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...220 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
105 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm


