Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT180830500 LAMP.LED GU10 7W 100G B.FREDDO - 180830500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT180830500 LAMP.LED GU10 7W 100G B.FREDDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 550...550 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 220...220 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029564496571

Artikelnummer

ERT180830500

Herstellernummer

180830500

Hersteller

ERT

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

550...550 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

220...220 V

Lampenform:

Reflektor

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Ideale per impieghi nei bar, discoteche, giardini, vetrine, ecc. Consumi minimi, lunga durata, colori brillanti, non produce calore, non emette raggi ultravioletti. Nuova copertura satinataConsumi minimi e lunga durata. LED 7W GU10 550Lm 6500K 100°.