Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELCART DISTRIBUTION - ERT180608700 LAMP.LED GU10 5W 30G B.CALDO - 180608700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 3700...3700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029564450450

Artikelnummer

ERT180608700

Herstellernummer

180608700

Hersteller

ERT

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

3700...3700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

57 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Ideale per impieghi nei bar, discoteche, giardini, vetrine, ecc. Consumi minimi, lunga durata, colori brillanti, non produce calore, non emette raggi ultravioletti. Consumi minimi e lunga durata. LED 5W GU10 320Lm 2800K/3000K/3700K 30°.