ELCART DISTRIBUTION - ERT132602100 LED DRIVER TC 150W 24VCC IP67 - 132602100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8029564535034
Artikelnummer
ERT132602100
Herstellernummer
132602100
Hersteller
ERT
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
190 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
38 mm