Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT132601500 LED DRIVER TC 100W 12VCC IP67 - 132601500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Ausgangsstrom - 8300...8300 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564499305

Artikelnummer

ERT132601500

Herstellernummer

132601500

Hersteller

ERT

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Ausgangsstrom:

8300...8300 mA

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

37 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

52 mm

Länge:

190 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Led driver a tensione costante adatto ad alimentare spezzoni di strisce a led o faretti a tensione costante. ALIMENTAZIONE: 220~240 VCA. POTENZA: 100W. GRADO DI PROTEZIONE: IP67. CORPO: Plastica. TIPO CONNESSIONE: Fili liberi. DIMENSIONI: 190x52x37 mm. LED 100W 12VCC.