ELCART DISTRIBUTION - ERT132601100 LED DRIVER TC 60W 24VCC IP67 - 132601100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 2500...2500 mA
Packung
1 ST
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
2500...2500 mA
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
162 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
34 mm
Led driver a tensione costante adatto ad alimentare spezzoni di strisce a led o faretti a tensione costante. ALIMENTAZIONE: 220~240 VCA. POTENZA: 60W. GRADO DI PROTEZIONE: IP67. CORPO: Plastica. TIPO CONNESSIONE: Fili liberi. DIMENSIONI: 162x42x34 mm. LED 60W 24VCC.