ELCART DISTRIBUTION - ERT132601000 LED DRIVER TC 60W 12VCC IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Ausgangsstrom - 5000...5000 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 34 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564500735
Artikelnummer
ERT132601000
Herstellernummer
132601000
Hersteller
ERT
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Ausgangsstrom:
5000...5000 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
34 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
42 mm
Länge:
162 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



